Motion
601D10000_82
Fraise - Angle de 82 °, 1 cannelure, diamètre de corps de 1 po, diamètre de tige de 1/2 po, matériau en carbure
N° D’ARTICLE MI01626588
N° MFR601D10000_82
Prix235.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fraise - Angle de 82 °, 1 cannelure, diamètre de corps de 1 po, diamètre de tige de 1/2 po, matériau en carbure
N° D’ARTICLE MI01626588
N° MFR601D10000_82

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix235.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    1 po
  • Longueur totale
    3-1/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Détails

  • Angle fraisé
    82 °
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Carbure
  • Nombre de cannelures
    1
  • Série
    601
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Type
    Fraisé

Aperçu

Description du fabricant
74122 6011.0 82