Motion
74140
Fraise - Angle de 82 °, 3 cannelures, diamètre du corps de 5/8 po, diamètre de la tige de 3/8 po, matériau en carbure
N° D’ARTICLE MI01626594
N° MFR74140
Prix128.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fraise - Angle de 82 °, 3 cannelures, diamètre du corps de 5/8 po, diamètre de la tige de 3/8 po, matériau en carbure
N° D’ARTICLE MI01626594
N° MFR74140

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix128.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    5/8 po
  • Longueur totale
    3 po
  • Diamètre de la tige
    3/8 po

Détails

  • Angle fraisé
    82 °
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    Micrograin
  • Nombre de cannelures
    3
  • Série
    603
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Type
    Fraisé

Aperçu

Description du fabricant
74140 603.625 82