Motion
24026EJW33

TIMKEN
24026EJW33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 130 mm, DI 200 mm, largeur 69 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI01626720
N° MFR24026EJW33
Prix2,597.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
24026EJW33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 130 mm, DI 200 mm, largeur 69 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI01626720
N° MFR24026EJW33

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,597.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Rayon du filet
    2.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    69 mm
  • Poids
    16.84 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Fenêtre
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’élément
    Rouleau
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    087796204805
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Oui
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    240
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux sphériques
  • CUP_NON
    087796204805

Aperçu

Description du fabricant
24026EJW33 BRG
  • (W33) Trous de lubrification standard et rainure dans la bague extérieure