Motion
2501-06-04-B
2501-06-04-B 6MJ-4MP90 LAITON
N° D’ARTICLE MI01627205
N° MFR2501-06-04-B
Prix22.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2501-06-04-B 6MJ-4MP90 LAITON
N° D’ARTICLE MI01627205
N° MFR2501-06-04-B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po, 3/8 po
  • Type de taille de fin 1
    1/4 NPTF, 3/8 JIC 37°
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po, 3/8 po
  • Type de taille End 2
    1/4 NPTF, 3/8 JIC 37°
  • Diamètre total
    3/8 po
  • Longueur totale
    1.093 po
  • Poids
    0.10 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Évasion à NPTF, NPTF à JIC 37° Évasion
  • Mot-clé de description
    Tuyau mâle rigide 1/4 po. x 3/8 po. mâle JIC 37° évasé
  • Style de fin 1
    Tuyau mâle rigide
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1/4–18
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 9/16–18
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Laiton
  • Pression de fonctionnement maximale
    3300 psi
  • Série
    2501

Aperçu

Description du fabricant
2501-06-04-B 6MJ-4MP90 LAITON