Motion
99484
Manchon d'usure - dia. de l'arbre de 123 mm, largeur de 19.99 mm
N° D’ARTICLE MI01628155
N° MFR99484
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon d'usure - dia. de l'arbre de 123 mm, largeur de 19.99 mm
N° D’ARTICLE MI01628155
N° MFR99484

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’arbre
    123 mm
  • Poids
    0.48 lb
  • Largeur sur l’arbre
    19.99 mm
  • Largeur Largeur totale pour Speedi Slv
    24.99 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    La surface extérieure forme une surface d’étanchéité idéale sans avoir besoin d’une préparation supplémentaire de la surface. Réparation rapide de l’arbre avec l’outil d’installation inclus, souvent sans changer le joint actuel.
  • Description de la construction
    Manchon d’usure ultramince en acier inoxydable
  • Matériau pour les lèvres
    S.O.
  • Gamme d’arbres pour manchon Speedi
    122.91 à 123.11 mm
  • Nom commercial/de marque
    SKF Manches Speedi
  • Type de produit
    Manches Speedi
  • Application typique
    Solution de rechange rapide, facile et efficace au redimensionnement, à la métallisation ou au remplacement d’une surface endommagée

Aperçu

Description du fabricant
99484
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon