Motion
DMD-50-1 SC CO LINK AP

DIAMOND CHAIN COMPANY
DMD-50-1 SC CO LINK AP

Lien de connexion - 50 / 5/8 po pas, pince à ressort, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI01628228
N° MFRDMD-50-1 SC CO LINK AP
Price$26.41/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DIAMOND CHAIN COMPANY
DMD-50-1 SC CO LINK AP

Lien de connexion - 50 / 5/8 po pas, pince à ressort, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI01628228
N° MFRDMD-50-1 SC CO LINK AP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$26.41/each

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.89 po
  • Taille et pas de la chaîne
    50 / 5/8 po
  • Largeur intérieure
    0.375 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.594 po
  • Diamètre de la broche
    0.2 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Poids
    0.03 lb

Details

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CAP-4550CL-08-P
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • CUP_NON
    716647382026

Aperçu

Description du fabricant
DMD-50-1 SC CO LINK AP

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté