Motion
3020-D-AL
Coupleur à came et rainure - Coupleur femelle 3 po x NPT femelle 2 po, droit
N° D’ARTICLE MI01628256
N° MFR3020-D-AL
Prix128.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coupleur à came et rainure - Coupleur femelle 3 po x NPT femelle 2 po, droit
N° D’ARTICLE MI01628256
N° MFR3020-D-AL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix128.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3 po
  • Extrémité 2 Taille
    2 po

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de coupleur
    Coupleur femelle de type D x filetage femelle
  • Type de fin 1
    Coupleur femelle
  • Type de fin 2
    NPT femelle
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Caractéristiques de sécurité
    En aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur! En raison des différences de dimensions et de tolérances pour des raisons de sécurité, n’interchangez pas les produits d’autres fabricants avec les produits Dixon®.
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile

Aperçu

Description du fabricant
3020DAL 3" CPLG ROUGE X 2" FEM NPT

You May Also Like