Motion
3040-AA-AL
Vanne à aiguille - 3 po, adaptateur mâle Boss-Lock, x 4 po, adaptateur mâle, droite
N° D’ARTICLE MI01628259
N° MFR3040-AA-AL
Prix104.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne à aiguille - 3 po, adaptateur mâle Boss-Lock, x 4 po, adaptateur mâle, droite
N° D’ARTICLE MI01628259
N° MFR3040-AA-AL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix104.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3 po
  • Extrémité 2 Taille
    4 po

Détails

  • Application
    Conçu pour être utilisé avec des liquides.
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de coupleur
    Adaptateur mâle de type AA x adaptateur mâle
  • Type de fin 1
    Adaptateur mâle Boss-Lock
  • Type de fin 2
    Adaptateur mâle
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Matériel
    356T6 Aluminium
  • Pression de fonctionnement maximale
    100 psi
  • Caractéristiques de sécurité
    En aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur! En raison des différences de dimensions et de tolérances pour des raisons de sécurité, n’interchangez pas les produits d’autres fabricants avec les produits Dixon®.
  • Matériau du joint
    Pas de joint

Aperçu

Description du fabricant
3040-AA-AL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté