Motion
2MMV9105HX DUL

TIMKEN (FAFNIR)
2MMV9105HX DUL

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 25 mm diamètre d’alésage, 47 mm diamètre extérieur 12 mm largeur 15 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI01628547
N° MFR2MMV9105HX DUL
Prix1,784.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
2MMV9105HX DUL

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 25 mm diamètre d’alésage, 47 mm diamètre extérieur 12 mm largeur 15 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI01628547
N° MFR2MMV9105HX DUL
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
Prix1,784.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Contact Angle  
    15 °
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Cote de précision
    ABEC 9/7 (Caractéristiques non critiques)
  • Poids
    0.36 lb

Détails

  • Application de vis à bille
    Ne convient pas aux vis à bille
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Résine phénolique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    DUL 2MMV9105HX CR
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    087796198036
  • Rpm max.
    1140 tr/min
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2850 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1140 lbf
  • Série
    2MMV9100HX
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    ABMA
  • CUP_NON
    087796198036

Aperçu

Description du fabricant
DUL 2MMV9105HX CR