Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.1875 po
- Largeur de la base1-3/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.6250 po
- Diamètre à l’alésage17 mm
- Hauteur totale2.2188 po
- Longueur totale4.8750 po
- Largeur totale1.0781 po
- Poids1.05 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale2360 lbf
- Capacité de charge statique radiale1000 lbf
- Roulement de rechangeGYE17KRRB
- Type de jointContact/Lèvre
- SérieYAS
- CUP_NON087796169593