Motion
370078A
Oil Seal - Solid, 4.500 in Shaft Dia., 6.629 in OD, 1.093 in Overall Width, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01630132
N° MFR370078A
Prix141.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Solid, 4.500 in Shaft Dia., 6.629 in OD, 1.093 in Overall Width, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01630132
N° MFR370078A

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix141.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    6.629 po
  • Largeur totale
    1.093 po
  • Diamètre de l’arbre
    4.500 po
  • Poids
    0.16 lb

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile
  • Type de lèvres
    Triple lèvres avec printemps
  • Numéro CUP du fabricant
    053893527758
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
370078A
  • Faible coût
  • Bonne capacité à basse température.
  • Faible enflure des fluides hydrocarbures.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté