Motion
A300160ABAAA07B

PRINCE HYDRAULICS
A300160ABAAA07B

Cylindre de bielle hydraulique réparable Prince A300160ABAAA07B , diamètre : 3 po, longueur de course : 16 po, taille de port : SAE 3/4-16 po
N° D’ARTICLE MI01630427
N° MFRA300160ABAAA07B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRINCE HYDRAULICS
A300160ABAAA07B

Cylindre de bielle hydraulique réparable Prince A300160ABAAA07B , diamètre : 3 po, longueur de course : 16 po, taille de port : SAE 3/4-16 po
N° D’ARTICLE MI01630427
N° MFRA300160ABAAA07B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    3 po
  • Taille du port
    SAE 8 (3/4–16 UNF)
  • Longueur rétractée
    31-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1-3/8 po
  • Accident vasculaire cérébral
    16 po

Details

  • Détails supplémentaires
    Tiges de liaison robustes et très résistantes
  • Pression de fonctionnement du cylindre
    3000 psi
  • Type de montage
    Clévis
  • Matériau du joint
    Uréthane

Aperçu

Description du fabricant
A300160ABAAA07B

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif