Motion
MANCHES DROITES 701-00016-048

REXNORD INC
701-00016-048 STRAIGHT SLEEVE

Pose et moulage Duralon®, simple – 1.0000 po de diamètre, 1.1875 po de diamètre extérieur, 1.5000 po de longueur, matériau Duralon
N° D’ARTICLE MI01630558
N° MFR701-00016-048 STRAIGHT SLEEVE
Prix479.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
701-00016-048 STRAIGHT SLEEVE

Pose et moulage Duralon®, simple – 1.0000 po de diamètre, 1.1875 po de diamètre extérieur, 1.5000 po de longueur, matériau Duralon
N° D’ARTICLE MI01630558
N° MFR701-00016-048 STRAIGHT SLEEVE
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
Votre prix479.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1.0000 po
  • Valeur PV maximale
    1000
  • Diamètre extérieur
    1.1875 po
  • Longueur totale
    1.5000 po
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Matériau de support
    Fibre de verre époxy
  • Matériau de la bague
    Duralon
  • Type de douille
    Manche unie
  • Revêtement de finition
    PTFE
  • Type de rainure
    Intérieur simple
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    793699119664
  • Spécification du matériel
    Duralon
  • Valeur V max.
    50 fp/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à 325 °F
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Série
    701
  • CUP_NON
    793699119664

Aperçu

Description du fabricant
MANCHES DROITES 701-00016-048
  • Le roulement est constitué d’une doublure tissée autolubrifiante en fibre de téflon et en polyester soutenue par une fibre de verre continue enroulée de filament et une matrice de résine époxy