Spécifications
Dimensions
- Charge axiale350 lb
- Diamètre à l’alésage0.2500 po
- Taille de l’alésage0.2500 po
- Vis de fixation forgéeNo 8-32x1/8 dans
- Diamètre extérieur0.5000 po
- Longueur de vis0.1250 po
- Taille de la vis#8-32x1/8
- Poids0.004 lb
- Largeur0.2810 po
Détails
- Tolérance de l’alésage+.0005 / +0,002 po
- Type d’alésageSimple
- ConstructionSolide
- FinitionLumineux
- Code d’harmonisation8483608000
- Instructions d’installation
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Fini contre-écrouLumineux
- Page de produit du fabricant
- MatérielAluminium
- Type de produitColliers d’arbre
- Température nominale-40 à +225 F
- Style vis/verrouillableVis de fixation à douille
- Fini à visOxyde noir
- Matériau de la visAcier allié
- Série TypeSC
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452901938
- Tolérance de largeur+0,003 / -0,010 po