Motion
MSC-16T

SEALMASTER
MSC-16T

Cartouche de roulement à billes 713145 - 1.0000 po de diamètre , 3.5000 po de diamètre extérieur, 1.0937 po de largeur de boîtier, fonte, collet Skwezloc, service moyen
N° D’ARTICLE MI01630637
N° MFRMSC-16T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
MSC-16T

Cartouche de roulement à billes 713145 - 1.0000 po de diamètre , 3.5000 po de diamètre extérieur, 1.0937 po de largeur de boîtier, fonte, collet Skwezloc, service moyen
N° D’ARTICLE MI01630637
N° MFRMSC-16T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Boîtier Largeur  
    1.0940 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.5630 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.5000 po
  • Largeur totale
    1.5630 po
  • Poids
    2.50 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    PPS
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Enduit d’oxyde noir
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Cartouche, cylindrique
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MSC-16T
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461066171
  • Rpm max.
    7600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 220 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4381 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    2567 lb
  • Roulement de rechange
    3-1T
  • Type de joint
    Joint labyrinthe en feutre
  • Série
    MSC-T
  • CUP_NON
    662461066171

Aperçu

Description du fabricant
MSC-16T
  • Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
  • Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite
  • La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
  • Sealmaster® goupille de verrouillage et fossette exclusives pour une lubrification directe et anti-rotation

Vous pourriez également aimer