Motion
31305 AV

SKF
31305 AV

Anneau Nilos pour rouleau conique - D.I. 25 mm, D.E. 60 mm, joint externe
N° D’ARTICLE MI01630701
N° MFR31305 AV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
31305 AV

Anneau Nilos pour rouleau conique - D.I. 25 mm, D.E. 60 mm, joint externe
N° D’ARTICLE MI01630701
N° MFR31305 AV
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Roulement extérieur compatible Diamètre  
    62 mm
  • Diamètre intérieur de l’anneau
    25 mm
  • Épaisseur de l’anneau
    0.3 mm
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Série de roulements compatibles
    313
  • Type de roulement compatible
    Rouleau conique
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier galvanisé
  • Type de produit
    Anneaux Nilos
  • Type de sonnerie
    AV
  • Type de scellement
    Scellement externe

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE D’ÉTANCHÉITÉ NILOS 31305 AV