Motion
SPM20OPNWW

THOMSON (ALTRA)
SPM20OPNWW

Bague à bille à rail rond ouvert - série Super, diamètre d’arbre de 20 mm, diamètre extérieur de 32.00 mm, largeur totale de 44.380 / 45.000 mm
N° D’ARTICLE MI01630938
N° MFRSPM20OPNWW
Prix150.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
SPM20OPNWW

Bague à bille à rail rond ouvert - série Super, diamètre d’arbre de 20 mm, diamètre extérieur de 32.00 mm, largeur totale de 44.380 / 45.000 mm
N° D’ARTICLE MI01630938
N° MFRSPM20OPNWW
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
Prix150.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    32.00 mm
  • Longueur totale
    45 mm
  • Largeur totale
    44.380 / 45.000 mm
  • Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue
    30.810 / 31.200 mm
  • Arbre Diamètre  
    20 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Plastique acier
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    2100 N
  • Capacité de charge
    2100 N
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Série
    Super
  • Capacité de charge statique
    2310 N
  • CUP_NON
    662486260981
  • Type d’essuie-glace
    Deux essuie-tout

Aperçu

Description du fabricant
SPM-20O-OPN-W