Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur du tube compatible1/4 po
- Taille hexagonale17.46 mm
- Diamètre total13.2 mm
- Longueur totale41 mm
Détails
- Matériau du corpsTUBE STANDARD, AVEC COLLE À FILETAGE
- Pression d’éclatement3 MPa
- CouleurCorps blanc, bouton de déverrouillage gris clair
- Nom abrégé de la connexion 1Pigeonnant
- Nom abrégé de la connexion 2NPT
- Pays d’origineSG
- Famille de raccordsEnfoncer dans NPT
- Forme d’ajustementT-shirt
- Type de régulation de débitAucun
- Température de fonctionnement maximale+40 (eau) °C, +60 °C
- Température de fonctionnement min.-5 °C, 0 °C (eau)
- Nombre de ports3
- Plage de pression de fonctionnement-100 kPa à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C, 0 à +40 °C (eau)
- Joint d’étanchéitéAvec scellant
- SérieKQ2
- Normes respectéesANSI, ASME
Aperçu
- Accepte les tubes en nylon et en polyuréthane
- Le goujon permet la rotation du corps pour faciliter l’installation dans les espaces clos
- Le collet de dégagement permet de retirer facilement la tubulure sans endommager la tubulure
- Peut être utilisé pour une large gamme de pressions allant d’un vide faible à une pressionde 1.0MPa
- Ce produit n’est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d’eau potable