Motion
KQ2U01-00A
KQ2 RACCORD PAR SIMPLE PRESSION avec diamètre extérieur de tube compatible de 1/8 po
N° D’ARTICLE MI01635433
N° MFRKQ2U01-00A
Prix4.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
KQ2 RACCORD PAR SIMPLE PRESSION avec diamètre extérieur de tube compatible de 1/8 po
N° D’ARTICLE MI01635433
N° MFRKQ2U01-00A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du tube compatible
    1/8 (port 1), 1/8 (port 2), 1/8 (port 3)
  • Diamètre total
    9.6 mm
  • Longueur totale
    33 mm

Détails

  • Matériau du corps
    TUBULURE STANDARD, AUCUNE OPTION
  • Pression d’éclatement
    3 MPa
  • Couleur
    Corps blanc, bouton de déverrouillage gris clair
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Pigeonnant
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Pigeonnant
  • Pays d’origine
    SG
  • Famille de raccords
    Pigeonnant à pigeonnant
  • Forme d’ajustement
    Connecteur en Y
  • Type de régulation de débit
    Aucun
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Température de fonctionnement maximale
    +40 (eau) °C, +60 °C
  • Température de fonctionnement min.
    -5 °C, 0 °C (eau)
  • Nombre de ports
    3
  • Plage de pression de fonctionnement
    -100 kPa à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C, 0 à +40 °C (eau)
  • Joint d’étanchéité
    Aucun
  • Série
    KQ2

Aperçu

Description du fabricant
KQ2U01-00A 40916 RACCORD EN Y
  • Accepte les tubes en nylon et en polyuréthane
  • Le goujon permet la rotation du corps pour faciliter l’installation dans les espaces clos
  • Le collet de dégagement permet de retirer facilement la tubulure sans endommager la tubulure
  • Peut être utilisé pour une large gamme de pressions allant d’un vide faible à une pressionde 1.0MPa
  • Ce produit n’est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d’eau potable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté