Motion
82-109-27
Robinet à bille 2-Way Apollo® – à commande manuelle, 2-Way, 600 psi max., fileté en ligne, corps en bronze B584-C84400 , poignée à levier
N° D’ARTICLE MI01643001
N° MFR82-109-27
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille 2-Way Apollo® – à commande manuelle, 2-Way, 600 psi max., fileté en ligne, corps en bronze B584-C84400 , poignée à levier
N° D’ARTICLE MI01643001
N° MFR82-109-27
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    7.25 po
  • Largeur totale
    5.05 po
  • Taille du port
    2-1/2 NPT
  • Poids
    26.61 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Bronze plaqué chrome
  • Matériau du corps
    B584-C84400 Bronze
  • Matériau du joint de corps
    RPTFE
  • Style de carrosserie
    3 pièces
  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Direction du débit
    2-Way
  • Matériau de la poignée
    Acier inoxydable
  • Style de poignée
    Poignée à levier
  • Dispositif de verrouillage
    Levier et écrou de verrouillage en acier inoxydable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    600 psi
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 600 psi, vapeur - 150 psi
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Matériau du joint torique
    RPTFE
  • Style de transfert
    Port complet
  • Matériau du siège
    RPTFE
  • Série
    82-100
  • Normes
    MSS SP-110
  • Matériau de la tige
    Bronze plaqué chrome
  • Matériau du joint de tige
    MPTFE
  • Matériau du corps de vanne
    Bronze

Aperçu

Description du fabricant
82-109-27 VANNE À BILLE
  • Corps en bronze résistant à la dézincification
  • Glande de garniture réglable
  • Conception de tige anti-éclatement
  • Sièges et joints en RPTFE de qualité supérieure
  • Configuration de boule à passage intégral dans toutes les tailles
  • 100 % testé en usine
  • Fabriqué aux États-Unis

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif