Motion
1VP5658

TB WOODS
1VP5658

Poulie à pas variable - série VP, 1 rainure, 3L/O/4L/A/5L/B/5V Taille de section de courroie, 0.6250 po de diamètre, 5.3500 po de diamètre extérieur, fini avec rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01644406
N° MFR1VP5658
Prix273.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
1VP5658

Poulie à pas variable - série VP, 1 rainure, 3L/O/4L/A/5L/B/5V Taille de section de courroie, 0.6250 po de diamètre, 5.3500 po de diamètre extérieur, fini avec rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01644406
N° MFR1VP5658
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
Prix273.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3L, 4L, 5L, 5V, A, B, O
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.88 po
  • Diamètre maximal du pas
    4.82 po (3L/O), 5.35 po (4L/A), 5.41 po (5L/B)
  • Diamètre minimal du pas
    3.87 po (3L/O), 4.17 po (4L/A), 4.58 po (5L/B)
  • Diamètre extérieur
    5.3500 po
  • Poids
    4.40 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de rainures
    1
  • Série
    Vice-président
  • CUP_NON
    698672021067

Aperçu

Description du fabricant
TABLEAU 1VP56 X 5/8

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer