Motion
2VP60138

TB WOODS
2VP60138

Poulie à pas variable - série VP, rainure 2 , taille de section de courroie 3L/O/4L/A/5L/B/5V , diamètre 1.3750 po, diamètre extérieur 6.0000 po, fini avec rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01644459
N° MFR2VP60138
Prix453.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
2VP60138

Poulie à pas variable - série VP, rainure 2 , taille de section de courroie 3L/O/4L/A/5L/B/5V , diamètre 1.3750 po, diamètre extérieur 6.0000 po, fini avec rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01644459
N° MFR2VP60138
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
Votre prix453.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3L, 4L, 5L, 5V, A, B, O
  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/16 x 5/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3-1/4 po
  • Diamètre maximal du pas
    5.48 (4L/A) po, 5.95 (5L/B) po
  • Diamètre minimal du pas
    4.3 (4L/A) po, 4.74 (5L/B) po
  • Diamètre extérieur
    6.0000 po
  • Poids
    10.60 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de rainures
    2
  • Série
    Vice-président
  • CUP_NON
    698672025805

Aperçu

Description du fabricant
TABLEAU 2VP60 X 1-3/8

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer