Motion
29418 E/VQ096

SKF
29418 E/VQ096

Roulement de butée de rouleau sphérique - Alésage de 90 mm, diamètre extérieur de 190 mm, largeur de 60 mm, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI01645553
N° MFR29418 E/VQ096
Prix7,806.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
29418 E/VQ096

Roulement de butée de rouleau sphérique - Alésage de 90 mm, diamètre extérieur de 190 mm, largeur de 60 mm, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI01645553
N° MFR29418 E/VQ096
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
Votre prix7,806.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Extérieur Diamètre  
    190 mm
  • Global Largeur  
    60 mm
  • Poids
    17.04 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 3
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    Roulements de butée à galet sphérique
  • Dégagement interne
    C3
  • Lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570016598
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    3400 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau sphérique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    183100 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Élément roulant
    Sphérique - asymétrique
  • Fente de remplissage de type ligne
    1
  • Série
    294
  • CUP_NON
    7316570016598

Aperçu

Description du fabricant
29418 E/VQ096 BRG