Motion
ES075 6MMX6MM

LOVEJOY INC
ES075 6MMX6MM

Accouplement d’arbre de poutre de vis de fixation – poutre unique, diamètre extérieur de 19 mm, longueur de 19 mm, aluminium anodisé
N° D’ARTICLE MI01645559
N° MFRES075 6MMX6MM
Prix117.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
ES075 6MMX6MM

Accouplement d’arbre de poutre de vis de fixation – poutre unique, diamètre extérieur de 19 mm, longueur de 19 mm, aluminium anodisé
N° D’ARTICLE MI01645559
N° MFRES075 6MMX6MM
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
Prix117.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    6 mm
  • Alésage - Côté 2
    6 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5 mm
  • Désalignement angulaire maximal
    5 °
  • Mauvais alignement axial maximal
    0.01 po
  • Désalignement parallèle maximal
    0.005 po
  • Diamètre extérieur
    19 mm
  • Longueur totale
    19 mm
  • Taille du filetage
    M4
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144566744
  • Matériel
    Aluminium anodisé
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Nombre de faisceaux
    Faisceau unique
  • Type de pince à vis
    Type de vis de fixation
  • Série
    ES
  • Raideur de torsion
    119.4 po-lb/rad
  • CUP_NON
    685144566744

Aperçu

Description du fabricant
ES075-BEAM CP-6MMX6MM
  • Accouplement entièrement métallique
  • Facile à installer – une seule pièce
  • Haute capacité de désalignement angulaire à 5°
  • Finition en aluminium anodisé
  • Conception sans cils

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif