Motion
1A10KS10
Raccords de flexible à sertir Aeroquip série 1A , bride divisée Komatsu
N° D’ARTICLE MI01645586
N° MFR1A10KS10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de flexible à sertir Aeroquip série 1A , bride divisée Komatsu
N° D’ARTICLE MI01645586
N° MFR1A10KS10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    0.625 po
  • Extrémité 2 Taille
    0.625 po
  • Hauteur
    1.39 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    2.55 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -10
  • Diamètre intérieur
    0.45 po
  • Longueur
    3.71 po
  • Diamètre extérieur
    1.386 po
  • Longueur totale
    3.71 po
  • Poids global
    0.01 lb
  • Poids
    0.01 lb
  • Largeur
    1.39 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Détails supplémentaires
    Hydraulique à basse, moyenne et haute pression à usage général
  • Application
    Hydraulique à basse et moyenne pression à usage général. Utiliser H277 ou H435 en cas de risque de choc électrique
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à femme
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    2661(–12 à –32), FC310, FC510, FC579, FC611, FC619 (–12 à –32), FC639/FC839B, FC693, FC735, FC849/FC849B, GH120, GH194, GH195, GH663, GH681–6, GH781, GH793, EC115, EC215, EC110, EC210, EC118
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Bride
  • Style de fin 1
    Bride
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1A10KS10
  • Numéro CUP du fabricant
    678146123343
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau
  • CUP_NON
    678146123343

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE KOMATSU STR 1A10KS10
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif