Motion
S01324
Lubrifiant pénétrant ou polyvalent - 10 oz, boîte aérosol, couleur transparente
N° D’ARTICLE MI01646408
N° MFRS01324
Prix14.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant pénétrant ou polyvalent - 10 oz, boîte aérosol, couleur transparente
N° D’ARTICLE MI01646408
N° MFRS01324

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix14.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    10 oz
  • Poids
    0.93 lb

Détails

  • Application
    Usage général
  • Couleur
    Transparent
  • Composition
    3-Methylpentane, hydrocarbure aliphatique, butane, diméthylbutane, hexane, propane, toluène, 2-Methylpentane
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • Caractéristiques et avantages
    • La formule riche en silicone lubrifie et protège dans une variété d’applications • Peut être utilisée sur le bois, le métal, le caoutchouc, la plupart des plastiques, le cuir, le vinyle, la toile ou les surfaces peintes • Poli pour donner de l’éclat et éliminer la saleté et l’eau
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Numéro CUP du fabricant
    075577913244
  • Plage de température
    -40 à +400 °F
  • Type
    Lubrifiant
  • CUP_NON
    075577913244

Aperçu

Description du fabricant
SC1324000 SILICONE DE PREMIÈRE QUALITÉ 16OZ
  • La formule riche en silicone lubrifie et protège dans une variété d’applications
  • Peut être utilisé sur le bois, le métal, le caoutchouc, la plupart des plastiques, le cuir, le vinyle, la toile ou les surfaces peintes
  • Polisse pour donner de l’éclat et éliminer la saleté et l’eau

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif