Motion
10UCBN3A63.N

FALK
10UCBN3A63.N

60:1 Rapport, type d’entrée de l’adaptateur en ligne
N° D’ARTICLE MI01646863
N° MFR10UCBN3A63.N
Prix22,239.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
10UCBN3A63.N

60:1 Rapport, type d’entrée de l’adaptateur en ligne
N° D’ARTICLE MI01646863
N° MFR10UCBN3A63.N
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
Prix22,239.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    063
  • Débit maximal tr/min
    28 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143T
  • Rapport nominal
    60:1
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    60:1

Détails

  • Ratio réel
    60.71:1
  • Type d’entrée
    Adaptateur en ligne
  • Puissance d’entrée maximale
    0.75 hp
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Série
    Série 612
  • Puissance nominale thermique
    0.75 hp

Aperçu

Description du fabricant
10UCBN3A63.N ULTRAMITE 66.93:1

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon