Motion
10UWXQ2A50.A D ULTRAMITE

FALK
10UWXQ2A50.A D ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - Double réduction, 48.51:1 Rapport, entrée de couplage C-Face, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI01647801
N° MFR10UWXQ2A50.A D ULTRAMITE
Prix37,530.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
10UWXQ2A50.A D ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - Double réduction, 48.51:1 Rapport, entrée de couplage C-Face, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI01647801
N° MFR10UWXQ2A50.A D ULTRAMITE
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
Prix37,530.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    10
  • Débit maximal tr/min
    1750 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    215TC
  • Ratio
    48.51:1
  • Facteur de service
    3.76

Détails

  • Puissance d’entrée
    10 hp
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Montage
    Montage sur bride
  • Type de montage
    Montage sur bride
  • Direction de sortie
    Haut
  • Régime de sortie
    36 tr/min
  • Couple de sortie
    16203
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    9094 lbf
  • Réduction
    Double
  • Série
    10UW

Aperçu

Description du fabricant
10UWXQ2A50.A D ULTRAMITE 48.51:1

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon