Spécifications
Dimensions
- Taille du réducteur du fabricant10
- Ratio101.50:1
Détails
- Type d’entréeAccouplement face en C
- MontageBride de sortie standard avec puits sec vertical
- Type de montageBride de sortie standard avec puits sec vertical
- Direction de sortieHaut
- Régime de sortie17 tr/min
- Type de sortieSobre
- RéductionDouble
- Série10UW
Aperçu
Description du fabricant
10UWXQ2A100A D ULTRAMITE 101.5:1
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Rexnord Falk True Torque Fluid CouplingsRexnord Falk True Torque Fluid Couplings Catalog
View Literature
Rexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted DrivesRexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted, Flange-Mounted, and Screw Conveyor Drives.
View Literature- Rexnord Cooling Tower Solutions
Rexnord Cooling Tower Solutions
View Literature - Rexnord Cooling Tower Case Study
Rexnord Cooling Tower Case Study
View Literature
More resources
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive Success Story Brochure
The Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive overview details a high-performance gearbox solution built to exceed reliability expectations in demanding cooling tower operations. It emphasizes improved durability, reduced maintenance requirements, and optimized power transmission performance for continuous-duty industrial environments.