Motion
06UJAJ2A63.AA

FALK
06UJAJ2A63.AA

Réducteur d’engrenage à montage sur arbre hélicoïdal décalé - Double réduction, 61.69:1 Rapport, entrée creuse C-Face, 0.6250 po taille d’entrée, sortie creuse conique, montage de base, taille de réducteur 06
N° D’ARTICLE MI01648403
N° MFR06UJAJ2A63.AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
06UJAJ2A63.AA

Réducteur d’engrenage à montage sur arbre hélicoïdal décalé - Double réduction, 61.69:1 Rapport, entrée creuse C-Face, 0.6250 po taille d’entrée, sortie creuse conique, montage de base, taille de réducteur 06
N° D’ARTICLE MI01648403
N° MFR06UJAJ2A63.AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    10 x 8.9 x 14.45 po, 11.62 x 8.9 x 11.62 po
  • Longueur du boîtier
    10 po, 11.62 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    06
  • Débit maximal tr/min
    38.100 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    7070 po-lb
  • Ratio
    61.69:1
  • Poids
    266.24 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face creux
  • Catalogue du fabricant
  • Puissance d’entrée maximale
    4.510 hp
  • Montage
    De base
  • Type de sortie
    Soufflet fuselé
  • Réduction
    Double
  • Série
    UJ
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934140587

Aperçu

Description du fabricant
06UJAJ2A63.A A ULTRAMITE 61.69:1

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon