Motion
4762016 06UJAJ2A80.A C ULTRAMITE (OB)

FALK
4762016 06UJAJ2A80.A C ULTRAMITE (OB)

Réducteur d’engrenage à montage sur arbre hélicoïdal décalé - Double réduction, 75.79:1 Rapport, entrée creuse C-Face, 1.1250 po taille d’entrée, sortie creuse conique, montage de base, taille de réducteur 06
N° D’ARTICLE MI01648413
N° MFR4762016 06UJAJ2A80.A C ULTRAMITE (OB)
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
4762016 06UJAJ2A80.A C ULTRAMITE (OB)

Réducteur d’engrenage à montage sur arbre hélicoïdal décalé - Double réduction, 75.79:1 Rapport, entrée creuse C-Face, 1.1250 po taille d’entrée, sortie creuse conique, montage de base, taille de réducteur 06
N° D’ARTICLE MI01648413
N° MFR4762016 06UJAJ2A80.A C ULTRAMITE (OB)
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    10 x 8.9 x 14.45 po, 12.05 x 8.9 x 12.05 po
  • Longueur du boîtier
    10 po, 12.05 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    06
  • Débit maximal tr/min
    30.000 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3370 po-lb
  • Ratio
    75.79:1
  • Poids
    266.24 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face creux
  • Catalogue du fabricant
  • Puissance d’entrée maximale
    1.750 hp
  • Montage
    De base
  • Type de sortie
    Soufflet fuselé
  • Réduction
    Double
  • Série
    UJ
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934140686

Aperçu

Description du fabricant
06UJAJ2A80.A C ULTRAMITE 75.79:1
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good