Motion
07UJAJ2A18.AC

FALK
07UJAJ2A18.AC

Réducteur d’engrenage à montage sur arbre hélicoïdal décalé - Double réduction, 17.48:1 Rapport, entrée creuse C-Face, 1.1250 po taille d’entrée, sortie creuse conique, montage de base, taille de réducteur 07
N° D’ARTICLE MI01648465
N° MFR07UJAJ2A18.AC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
07UJAJ2A18.AC

Réducteur d’engrenage à montage sur arbre hélicoïdal décalé - Double réduction, 17.48:1 Rapport, entrée creuse C-Face, 1.1250 po taille d’entrée, sortie creuse conique, montage de base, taille de réducteur 07
N° D’ARTICLE MI01648465
N° MFR07UJAJ2A18.AC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    11.14 x 10.47 x 17.68 po, 14.82 x 10.47 x 14.82 po
  • Longueur du boîtier
    11.14 po, 14.82 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    07
  • Débit maximal tr/min
    133.330 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    10700 po-lb
  • Ratio
    17.48:1
  • Poids
    355.68 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face creux
  • Catalogue du fabricant
  • Puissance d’entrée maximale
    20.100 hp
  • Montage
    De base
  • Type de sortie
    Soufflet fuselé
  • Réduction
    Double
  • Série
    UJ
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934141201

Aperçu

Description du fabricant
07UJAJ2A18.A C ULTRAMITE 17.48:1

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon