Motion
08UJAJ2A36.A E

FALK
08UJAJ2A36.A E

Réducteur d’engrenage à montage sur arbre hélicoïdal décalé - Double réduction, 35.06:1 Rapport, entrée creuse C-Face, sortie creuse conique, montage de base, taille de réducteur 08
N° D’ARTICLE MI01648615
N° MFR08UJAJ2A36.A E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
08UJAJ2A36.A E

Réducteur d’engrenage à montage sur arbre hélicoïdal décalé - Double réduction, 35.06:1 Rapport, entrée creuse C-Face, sortie creuse conique, montage de base, taille de réducteur 08
N° D’ARTICLE MI01648615
N° MFR08UJAJ2A36.A E
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    13.58 x 12.6 x 20.71 po / 253 x 254 mm
  • Longueur du boîtier
    13.58 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    08
  • Débit maximal tr/min
    66.670 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    20800 po-lb
  • Ratio
    35.06:1
  • Poids
    505.44 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face creux
  • Catalogue du fabricant
  • Puissance d’entrée maximale
    23.100 hp
  • Montage
    De base
  • Type de sortie
    Soufflet fuselé
  • Réduction
    Double
  • Série
    UJ
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934142703

Aperçu

Description du fabricant
08UJAJ2A36.A E ULTRAMITE 35.06:1

Vous pourriez également aimer