Motion
08UJAJ2A90.AC

FALK
08UJAJ2A90.AC

Réducteur d’engrenage à montage sur arbre hélicoïdal décalé - Double réduction, 82.25:1 Rapport, entrée creuse C-Face, sortie creuse conique, montage de base, taille de réducteur 08
N° D’ARTICLE MI01648661
N° MFR08UJAJ2A90.AC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
08UJAJ2A90.AC

Réducteur d’engrenage à montage sur arbre hélicoïdal décalé - Double réduction, 82.25:1 Rapport, entrée creuse C-Face, sortie creuse conique, montage de base, taille de réducteur 08
N° D’ARTICLE MI01648661
N° MFR08UJAJ2A90.AC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    13.11 x 12.6 x 13.11 po, 13.58 x 12.6 x 20.71 po
  • Longueur du boîtier
    13.11 po, 13.58 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    08
  • Débit maximal tr/min
    26.670 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    25100 po-lb
  • Ratio
    82.25:1
  • Poids
    505.44 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face creux
  • Catalogue du fabricant
  • Puissance d’entrée maximale
    11.200 hp
  • Montage
    De base
  • Type de sortie
    Soufflet fuselé
  • Réduction
    Double
  • Série
    UJ
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934143168

Aperçu

Description du fabricant
08UJAJ2A90.A C ULTRAMITE 82.25:1