Motion
08UJAJ2A100AC

FALK
08UJAJ2A100AC

Réducteur d’engrenage à montage sur arbre hélicoïdal décalé - Double réduction, 94.71:1 Rapport, entrée creuse C-Face, sortie creuse conique, montage de base, taille de réducteur 08
N° D’ARTICLE MI01648667
N° MFR08UJAJ2A100AC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
08UJAJ2A100AC

Réducteur d’engrenage à montage sur arbre hélicoïdal décalé - Double réduction, 94.71:1 Rapport, entrée creuse C-Face, sortie creuse conique, montage de base, taille de réducteur 08
N° D’ARTICLE MI01648667
N° MFR08UJAJ2A100AC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    13.11 x 12.6 x 13.11 po, 13.58 x 12.6 x 20.71 po
  • Longueur du boîtier
    13.11 po, 13.58 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    08
  • Débit maximal tr/min
    24.000 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    23300 po-lb
  • Ratio
    94.71:1
  • Poids
    505.44 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face creux
  • Catalogue du fabricant
  • Puissance d’entrée maximale
    8.310 hp
  • Montage
    De base
  • Type de sortie
    Soufflet fuselé
  • Réduction
    Double
  • Série
    UJ
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934143229

Aperçu

Description du fabricant
08UJAJ2A100A C ULTRAMITE 94.71:1

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon