Motion
09UJAJ2A36.AD

FALK
09UJAJ2A36.AD

Réducteur d’engrenage à montage sur arbre hélicoïdal décalé - Double réduction, 36.69:1 Rapport, entrée creuse C-Face, sortie creuse conique, montage de base, taille de réducteur 09
N° D’ARTICLE MI01648740
N° MFR09UJAJ2A36.AD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
09UJAJ2A36.AD

Réducteur d’engrenage à montage sur arbre hélicoïdal décalé - Double réduction, 36.69:1 Rapport, entrée creuse C-Face, sortie creuse conique, montage de base, taille de réducteur 09
N° D’ARTICLE MI01648740
N° MFR09UJAJ2A36.AD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    15.98 x 15.12 x 24.09 po / 253 x 254 mm
  • Longueur du boîtier
    15.98 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    09
  • Débit maximal tr/min
    66.670 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    37400 po-lb
  • Ratio
    36.69:1
  • Poids
    606.71 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face creux
  • Catalogue du fabricant
  • Puissance d’entrée maximale
    39.700 hp
  • Montage
    De base
  • Type de sortie
    Soufflet fuselé
  • Réduction
    Double
  • Série
    UJ
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934143953

Aperçu

Description du fabricant
09UJAJ2A36.A D ULTRAMITE 36.69:1

Vous pourriez également aimer