Motion
24138  CCK30/C2LW33VG004

SKF
24138 CCK30/C2LW33VG004

Roulement à rouleaux sphériques – DI 190 mm, DI 320 mm, largeur 128 mm, 1:30 diamètre conique, C2L
N° D’ARTICLE MI01657245
N° MFR24138 CCK30/C2LW33VG004
Prix10,116.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
24138 CCK30/C2LW33VG004

Roulement à rouleaux sphériques – DI 190 mm, DI 320 mm, largeur 128 mm, 1:30 diamètre conique, C2L
N° D’ARTICLE MI01657245
N° MFR24138 CCK30/C2LW33VG004

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix10,116.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    190 mm
  • Rayon du filet
    2.50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    320 mm
  • Global Largeur  
    128 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    98.55 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Conique 1:30
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement
    Aucun
  • Matériau de revêtement
    Aucun
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, alésage conique 1:30, ouvert, cage en acier, C2, caractéristique
  • Capacité de charge dynamique
    371384 lbf
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Dégagement interne
    C2
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de trou de lubrification
    Trou et rainure
  • Type de lubrification
    Trou et rainure
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577650535
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Nombre de lignes
    Double rangée
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +390 °F
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    241
  • Capacité de charge statique
    562022 lbf
  • CUP_NON
    7316577650535

Aperçu

Description du fabricant
24138 CCK30 C2L W33 VG004 BRG
  • Roulement à rouleaux sphérique, alésage conique 1:30, ouvert, cage en acier, C2, caractéristique