Motion
B3
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 17 mm, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI01657274
N° MFRB3
Prix30.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 17 mm, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI01657274
N° MFRB3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix30.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    22 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    40 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    975 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    490 kgf
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    B200
  • CUP_NON
    0808250100064

Aperçu

Description du fabricant
B3 17MM VIS DE RÉGLAGE BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon