Motion
14MX-33S-20

GATES RUBBER CO
14MX-33S-20

Pignon de courroie 14MX-33S-20 – GT, GT2, chaîne en polyéthylène, pas de 14 mm, largeur de courroie 20 mm, 33 dents, boîtier de verrouillage conique, 2012
N° D’ARTICLE MI01658522
N° MFR14MX-33S-20
Prix305.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
14MX-33S-20

Pignon de courroie 14MX-33S-20 – GT, GT2, chaîne en polyéthylène, pas de 14 mm, largeur de courroie 20 mm, 33 dents, boîtier de verrouillage conique, 2012
N° D’ARTICLE MI01658522
N° MFR14MX-33S-20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix305.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    20 mm
  • Alésage Diamètre  
    1/2 à 2-1/8 po
  • Diamètre du pas
    5.79 po
  • Poids
    6.30 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de courroie
    GT, GT2, Chaîne Poly
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    2012
  • Numéro CUP du fabricant
    072053271645
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de Dents  
    33
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    072053271645

Aperçu

Description du fabricant
14MX-33S-20 2012 SPKT 7719-2033
  • Garder la charge suspendue en dessous des recommandations du fabricant
  • La bague entièrement fendue permet une installation et un retrait faciles
  • La conception précise du pignon produit un ajustement positif par pression sur l’arbre
  • Les services de reprise ont un délai d’exécution
  • Avertissement : N’utilisez PAS ces pignons dont la vitesse de jante dépasse 6,500 pi/min.

Vous pourriez également aimer