Motion
2MR-30S-09

GATES RUBBER CO
2MR-30S-09

Pignon à courroie 2MR-30S-09 - GT2, pas de 2 mm, largeur de courroie 9 mm, 30 dents, gros matériel
N° D’ARTICLE MI01658583
N° MFR2MR-30S-09
Prix79.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
2MR-30S-09

Pignon à courroie 2MR-30S-09 - GT2, pas de 2 mm, largeur de courroie 9 mm, 30 dents, gros matériel
N° D’ARTICLE MI01658583
N° MFR2MR-30S-09
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
Prix79.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    2 mm
  • Largeur de la courroie
    9 mm
  • Alésage Diamètre  
    1/4 à 5/16 po
  • Diamètre du pas
    0.752 po
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de courroie
    GT2
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Numéro CUP du fabricant
    072053546729
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    30
  • CUP_NON
    072053546729

Aperçu

Description du fabricant
2MR-30S-09 SPKT

Vous pourriez également aimer