Motion
3MR-62S-09

GATES RUBBER CO
3MR-62S-09

Pignon à courroie PowerGrip® GT®2 7843-6020 - Largeur de courroie 9 mm
N° D’ARTICLE MI01658614
N° MFR3MR-62S-09
Prix163.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
3MR-62S-09

Pignon à courroie PowerGrip® GT®2 7843-6020 - Largeur de courroie 9 mm
N° D’ARTICLE MI01658614
N° MFR3MR-62S-09
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
Prix163.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    9 mm
  • Poids
    0.23 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    072053546989
  • Nombre de Dents  
    62
  • CUP_NON
    072053546989

Aperçu

Description du fabricant
3MR-62S-09 SPKT
  • Les pignons PowerGrip® GT®2 sont spécialement conçus et fabriqués pour fonctionner avec les courroies PowerGrip® GT® et PowerGrip® GT®2 , offrant une performance maximale et une fiabilité supérieure.
  • Fabriqué avec précision et équilibré selon l’électricité statique pour éliminer les oscillations du pignon.
  • Conçu pour garder la charge plus près du roulement et prolonger la durée de vie du réducteur.
  • Installation et retrait faciles grâce à la conception de la bague entièrement fendue.
  • La conception précise du pignon produit un ajustement positif par pression sur l’arbre.
  • La conception peu encombrante permet d’obtenir plus d’espace sur l’arbre.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good