Motion
3MR-22S-15

GATES RUBBER CO
3MR-22S-15

Pignon à courroie 3MR22S15 - GT2, pas de 3 mm, largeur de courroie 15 mm, 22 dents, gros matériel
N° D’ARTICLE MI01658624
N° MFR3MR-22S-15
Prix60.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
3MR-22S-15

Pignon à courroie 3MR22S15 - GT2, pas de 3 mm, largeur de courroie 15 mm, 22 dents, gros matériel
N° D’ARTICLE MI01658624
N° MFR3MR-22S-15
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
Prix60.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    3 mm
  • Largeur de la courroie
    15 mm
  • Alésage Diamètre  
    1/4 à 5/16 po
  • Diamètre du pas
    0.827 po
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de courroie
    GT2
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Numéro CUP du fabricant
    072053547078
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    22
  • CUP_NON
    072053547078

Aperçu

Description du fabricant
3MR-22S-15 SPKT