Motion
7SCHS78

TB WOODS
7SCHS78

Moyeu de couplage de manchon - Taille 7, 0.8750 po Alésage, moyeu d’arbre, fini avec rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01658685
N° MFR7SCHS78
Prix113.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
7SCHS78

Moyeu de couplage de manchon - Taille 7, 0.8750 po Alésage, moyeu d’arbre, fini avec rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01658685
N° MFR7SCHS78
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
Prix113.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement axial
    0.120 po
  • Alésage Diamètre  
    0.8750 po
  • Code de taille de raccord
    7
  • Distance entre les arbres
    3-1/2 po, 4-3/8 po, 5 po
  • Bride Diamètre  
    2.8125 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.4700 po
  • Diamètre extérieur
    2.8125 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Composant de couplage
    Concentrateur
  • Puissance à 100 tr/min
    1.2 (EPDM et néoprène) hp, 4.6 (Hytrel) hp
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7SCHS78
  • Matériel
    Fonte haute résistance
  • Rpm max.
    5250 tr/min
  • Type de produit
    Concentrateurs de manchon
  • Série
    Sure-Flex
  • CUP_NON
    698672121071

Aperçu

Description du fabricant
7SC-HS X 7/8 BOUT D’ESPACEMENT

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good