Motion
02-125509-3
02-125509-3
N° D’ARTICLE MI01658761
N° MFR02-125509-3
Prix9,043.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
02-125509-3
N° D’ARTICLE MI01658761
N° MFR02-125509-3
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
Prix9,043.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    Bride 4-Bolt SAE
  • Taille du port de sortie
    Bride 4-Bolt SAE

Détails

  • Déplacement
    120.8 cm3/r
  • Couple continu maximal
    600 N-m
  • Température de fonctionnement maximale
    210 °F
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Débit maximum
    123.0645504 L/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    2500 psi
  • Orientation du port
    En ligne
  • Série
    35VT
  • Type d’arbre
    Droite détrompée
  • Type de pompe à palettes
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
POMPE 35VTBS38A2203CC-22R
  • Cartouche à aubes novatrice
  • Réduit le bruit
  • Excellente efficacité volumétrique

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon