Motion
TF20027
Lubrifiant - Non de qualité alimentaire, 12 oz, en aérosol
N° D’ARTICLE MI01660116
N° MFRTF20027
Price$27.80/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant - Non de qualité alimentaire, 12 oz, en aérosol
N° D’ARTICLE MI01660116
N° MFRTF20027

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix27.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    12 oz
  • Hauteur
    8.3
  • Longueur
    11
  • Poids net
    12 oz
  • Gravité spécifique
    0.78
  • Contenu en COV
    0.227
  • Poids
    12.4, 1.05 lb
  • Largeur
    8.4

Details

  • Additifs inclus
    PTFE
  • Application
    Usage général
  • Certification
    NSF H2
  • Couleur
    Brun
  • Composition
    2-Methoxymethylethoxypropanol, acétate d’amyle, butane, solvant aliphatique lourd, huile de pétrole naphténique lourd, huile paraffine lourd, huile naphténique, propane
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • Norme de protection de l’environnement
    Ne contient pas de phtalates, de formaldéhyde, de métaux toxiques, de composés aromatiques et halogénés, de butoxyéthanol, 2-Methoxyethanl, d’isophorone, de méthyléthylcétone, de méthylisobutylcétone, d’acroléine, d’acrylonitrile
  • Caractéristiques et avantages
    • Un lubrifiant de qualité supérieure à viscosité légère qui permet une pénétration en profondeur dans les pièces mobiles difficiles d’accès• Les huiles de pétrole de haute qualité offrent une lubrification optimale à des températures et à une humidité extrêmes (-60°F à 475°F)• Les solvants formulés adoucissent et éliminent la saleté et les contaminants, tandis que les additifs spéciaux déplacent l’humidité et empêchent la rouille et la corrosion• Formulé avec du PTFE
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Point d’éclair
    -20 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Cote d’inflammabilité SGH
    Aérosol extrêmement inflammable (catégorie 1)
  • Base lubrifiante
    Huile minérale
  • Film lubrifiant
    Mouillé
  • Type de lubrification
    Lubrifiant polyvalent
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    032053200274
  • Température de fonctionnement maximale
    475 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -60 °F
  • Cote NSF
    H2 Qualité alimentaire
  • Odeur
    Non
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 °F à 475 °F
  • Règlements
    Règlement sur l’élimination 40 C.F.R 261
  • Série
    Tri-Flow
  • Normes respectées
    Inscrit NSF, code de catégorie H2
  • Plage de température
    -60 à +475 °F
  • Type
    Lubrifiant

Aperçu

Description du fabricant
LUBRIFIANT TF200271 TEFLON IND 12 OZ
  • Un lubrifiant de qualité supérieure à viscosité légère qui permet une pénétration profonde dans les pièces mobiles difficiles d’accès
  • Les huiles à base de pétrole de haute qualité offrent une lubrification optimale à des températures et à une humidité extrêmes (-60°F à 475°F)
  • Les solvants formulés ramollissent et éliminent la saleté et les contaminants, tandis que les additifs spéciaux déplacent l’humidité et empêchent la rouille et la corrosion
  • Formulé avec du PTFE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté