Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 11 5/16 po
- Type de taille de fin 11 5/16 po
- Extrémité 2 Taille1 5/16 po
- Type de taille End 21 5/16 po
- Hauteur1.53 po
- Hexagonales1.532 po
- Taille hexagonale1.532 po
- Longueur1.52 po
- Longueur totale1.52 po
- Poids0.53 lb
- Largeur1.53 po
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Mot-clé de descriptionAdaptateurs droits Aeroquip série FF1066 SAE 37˚ Réducteur pivotant de poussée/SAE 37˚ Évasion
- Style de fin 1SAE 37
- Filetage de l’extrémité 11 5/16-12
- Type de fin 1SAE 37
- Style de fin 2Conduite/tuyau/tuyau
- Extrémité 2 Filetage1 5/16-12
- Type de fin 2Conduite/tuyau/tuyau
- Forme d’ajustement180°
- Numéro de catalogue du fabricantFF1066-2016S
- Numéro CUP du fabricant678146061263
- MatérielAcier au carbone
- SérieSérie FF1066
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE