Motion
18-GB5043-21 RTN B+ 1.5 DRP RBDSC FS

REXNORD INC
18-GB5043-21 RTN B+ 1.5 DRP RBDSC FS

Pignon de retour à disque - Cote CEMA B, diamètre de rouleau de 5 po, largeur de courroie de 18 po
N° D’ARTICLE MI01660226
N° MFR18-GB5043-21 RTN B+ 1.5 DRP RBDSC FS
Price$910.09/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
18-GB5043-21 RTN B+ 1.5 DRP RBDSC FS

Pignon de retour à disque - Cote CEMA B, diamètre de rouleau de 5 po, largeur de courroie de 18 po
N° D’ARTICLE MI01660226
N° MFR18-GB5043-21 RTN B+ 1.5 DRP RBDSC FS
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
Price$910.09/each

Spécifications

Dimensions

  • Belt Width  
    18 po
  • Distance entre les trous de montage
    27 po
  • Largeur totale
    28-1/2 po
  • Roll Diameter  
    5 po
  • Diamètre du rouleau
    5.0000 po
  • Longueur du rouleau
    21 po
  • Poids
    18.00 lb

Details

  • Cote CEMA
    CEMA B
  • End Roll Incline  
    0 °
  • Type de galet tendeur
    Retour du disque
  • Matériel
    Caoutchouc
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique
  • CUP_NON
    793699309928

Aperçu

Description du fabricant
18-GB5043-21 RTN B+ 1.5 GOUTTES DSCRUB FS
  • Rouleau de disques 18-B5043 B+ 5x21 RuB avec bouclette 1.5

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs