Motion
18-GB5052-01 IDL P/A 1.5DRP L/L RG

REXNORD INC
18-GB5052-01 IDL P/A 1.5DRP L/L RG

Tournevis de formation de retour - Cote CEMA B, 5 po de diamètre de rouleau, 18 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI01660233
N° MFR18-GB5052-01 IDL P/A 1.5DRP L/L RG
Prix5,591.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
18-GB5052-01 IDL P/A 1.5DRP L/L RG

Tournevis de formation de retour - Cote CEMA B, 5 po de diamètre de rouleau, 18 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI01660233
N° MFR18-GB5052-01 IDL P/A 1.5DRP L/L RG
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
Prix5,591.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    18 po
  • Distance entre les trous de montage
    27 po
  • Largeur totale
    29-1/2 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Diamètre du rouleau
    5.0000 po
  • Longueur du rouleau
    21 po
  • Poids
    90.00 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA B
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    0 °
  • Type de galet tendeur
    Formation sur le retour
  • Matériel
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique
  • CUP_NON
    698210720209

Aperçu

Description du fabricant
18-GB5052-01 IDL P/A 1.5DRP ANG/ANG RG
  • 18-B5052 Type de PdR-Pos de formation de retour