Motion
20-GB4040-20 IDL RTN B+ 1.5DRP ST RG

REXNORD INC
20-GB4040-20 IDL RTN B+ 1.5DRP ST RG

10510299 / 20-GB4040-20 IDL RTN B+ 1.5DRP ST RG
N° D’ARTICLE MI01660259
N° MFR20-GB4040-20 IDL RTN B+ 1.5DRP ST RG
Price$668.44/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
20-GB4040-20 IDL RTN B+ 1.5DRP ST RG

10510299 / 20-GB4040-20 IDL RTN B+ 1.5DRP ST RG
N° D’ARTICLE MI01660259
N° MFR20-GB4040-20 IDL RTN B+ 1.5DRP ST RG
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
Votre prix668.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Belt Width  
    20 po
  • Distance entre les trous de montage
    29 po
  • Largeur totale
    30-1/2 po
  • Roll Diameter  
    4 po
  • Diamètre du rouleau
    4.0000 po
  • Longueur du rouleau
    23 po
  • Poids
    18.00 lb

Details

  • Cote CEMA
    CEMA B
  • End Roll Incline  
    0 °
  • Type de galet tendeur
    Retour
  • Matériel
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    793699310016

Aperçu

Description du fabricant
20-GB4040-20 IDL RTN B+ 1.5DRP STL RG
  • 20-B4040 B+ 4x23 rouleaux standard avec 1.5 boulettes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs