Motion
24-GB5040-20 RTN B+ 1.5 DRP ST RG

REXNORD INC
24-GB5040-20 RTN B+ 1.5 DRP ST RG

10507846 / 24-GB5040-20 RTN B+ 1.5 DRP ST RG
N° D’ARTICLE MI01660345
N° MFR24-GB5040-20 RTN B+ 1.5 DRP ST RG
Prix481.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
24-GB5040-20 RTN B+ 1.5 DRP ST RG

10507846 / 24-GB5040-20 RTN B+ 1.5 DRP ST RG
N° D’ARTICLE MI01660345
N° MFR24-GB5040-20 RTN B+ 1.5 DRP ST RG
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
Prix481.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    24 po
  • Distance entre les trous de montage
    33 po
  • Largeur totale
    34-1/2 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Diamètre du rouleau
    5.0000 po
  • Longueur du rouleau
    27 po
  • Poids
    24.00 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA B
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    0 °
  • Type de galet tendeur
    Retour
  • Matériel
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    793699309249

Aperçu

Description du fabricant
24-GB5040-20 RETOUR B+ 1.5 CHUTE STL RG
  • Rouleau 24-B5040 B+ 5x27 Stl graissé avec chute Brkg 1.5